Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 95883 Netzwerkkabel Hellbraun 15 m Cat6 U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 95883 Netzwerkkabel Hellbraun 15 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay 95883 Netzwerkkabel Hellbraun 15 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay 95883 Netzwerkkabel Hellbraun 15 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay 95883 Netzwerkkabel Hellbraun 15 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay 95883 Netzwerkkabel Hellbraun 15 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay 95883 Netzwerkkabel Hellbraun 15 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay 95883 Netzwerkkabel Hellbraun 15 m Cat6 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-16049155
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     95883
EAN/GTIN:
     4040849958830
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
6 mm
Höhe
1.5 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Merkmale
Kabellänge
15 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Hellbraun
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelform
Flach
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
32/7
Frequenz
250 MHz
Biegeradius (min.)
12 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
71546
ab € 0,91*
Zubehör
Goobay
71549
ab € 0,59*
Zubehör
Goobay
94231
ab € 1,46*
Zubehör
Goobay
95889
ab € 0,66*
Zubehör
Goobay
96408
ab € 0,98*
Zubehör
Goobay
96409
ab € 0,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.