Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack CAT 6 Flach-Patchkabel, U/FTP, Schwarz, 1 m, Kupferleiter (CU)


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
CAT
CAT
Artikel-Nr.:
     1039U-931994231
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     94231
EAN/GTIN:
     4040849942310
Suchbegriffe:
Flachkabel
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
5er Pack CAT 6 Flach-Patchkabel, U/FTP, Schwarz, 1 m, Kupferleiter (CU)

Kupferleiter (CU)

- Konfektioniertes, geschirmtes LAN-Kabel mit 2x RJ45-Anschlüssen zur Verbindung von Netzwerk-Komponenten

- Extrem flaches Ethernetkabel mit geringem Biegeradius und hoher Flexibilität, lässt sich z. B. ideal platzsparend unter Fußböden oder -leisten verlegen

- Netzwerk-Flachkabel mit Außenmaß von ca. 1,8 x 6,6 mm

- U/FTP-Schirmung: Aluminium-Folienschirmung für einzelne Adernpaare (PiMF)

- Kurzer RJ45-Steckertyp mit Rastnasenschutz

- Hochwertiger Kupferleiter (CU) und vergoldete Kontaktflächen garantieren eine ausgezeichnete, leistungsfähige Netzwerkverbindung

- Knickschutztülle und stabile PVC-Ummantelung schützen das Netzwerkkabel optimal vor Kabelbruch

AWG: 32/7 (stranded)
Spezifikation: CAT 6
Breite Kabelmantel: 6.6 mm
Höhe Kabelmantel: 1.8 mm
Schirmungsklasse: U/FTP
Anzahl Schirmungen: 1 x
Kontaktierung: EIA/TIA-568B
Kennzeichnungen: WEEE, CE
Betriebstemperatur bis: 60 °C
Betriebstemperatur ab: -20 °C
max. Bandbreite: 250 MHz
Knickschutz: beidseitig
Kabeltyp: Flachkabel
Kabelmantel, Material: PVC
Innenleiter, Material: CU (Kupfer)

Weitere Suchbegriffe: Patchkabel, patchkabel 1m schwarz cat6, patch kabel, patch-kabel cat6, CAT, 6, Flach-Patchkabel, U/FTP, Schwarz
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1681
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,46*
€ 2,33*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,54*
€ 2,45*
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,74*
€ 2,77*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,30*
€ 17,42*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 21,24*
€ 29,10*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,42*
€ 20,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,69*
€ 18,67
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,03*
€ 17,89
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 14,08*
€ 16,76
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 13,73*
€ 16,34
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 12,30*
€ 14,64
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,46* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
94232
ab € 1,22*
Zubehör
Goobay
94239
ab € 7,56*
Zubehör
Goobay
94914
ab € 1,41*
Zubehör
Goobay
95379
ab € 0,65*
Zubehör
Goobay
95380
ab € 0,77*
Zubehör
Goobay
95381
ab € 2,89*
Zubehör
Goobay
95382
ab € 0,067*
Zubehör
Goobay
95383
ab € 3,74*
Zubehör
Goobay
95384
ab € 0,94*
Zubehör
Goobay
95388
ab € 2,19*
Zubehör
Goobay
95879
ab € 0,66*
Zubehör
Goobay
95881
ab € 3,22*
Zubehör
Goobay
95883
ab € 4,75*
Zubehör
Goobay
95885
ab € 5,55*
Zubehör
Goobay
95889
ab € 0,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.