Breite des Frontplattenausschnitts: 44.9 mm Produktpalette: MP Panel-Mount Timers Zeit, min.: 0 h Versorgungsspannung, max.: 85 VAC Zeit, max.: 999999 h Höhe des Frontplattenausschnitts: 22 mm SVHC...
Müller BW 70.18 230V 60Hz Betriebsstundenzähler Rollenzählwerk Betriebsstundenzähler BW 70.18 230V 60Hz Einbaumaße 45 x 17.5 mm Für Verteiler-Einbau Einbaumaß 45 x 17.5 mm Schmale Bauform Ohne Klem...
Kübler CODIX 134 HB Zeitzähler Codix 134 HB Einbaumaße 45 x 22 mm Die Codix LCD Zähler sind besonders leicht lesbar durch hintergrundbeleuchtetes Display mit 8 Millimeter Anzeige. Filterfunktion fü...
Breite des Frontplattenausschnitts: 45 mm Produktpalette: MP Panel-Mount Timers Zeit, min.: - Versorgungsspannung, max.: 80 VDC Zeit, max.: 99999.9 h Höhe des Frontplattenausschnitts: 45 mm SVHC: N...
Kübler CODIX 134 HB Zeitzähler Codix 134 HB Einbaumaße 45 x 22 mm Die Codix LCD Zähler sind besonders leicht lesbar durch hintergrundbeleuchtetes Display mit 8 Millimeter Anzeige. Filterfunktion fü...
Breite des Frontplattenausschnitts: 44.9 mm Produktpalette: MP Panel-Mount Timers Zeit, min.: 0 h Versorgungsspannung, max.: 85 VAC Zeit, max.: 999999 h Höhe des Frontplattenausschnitts: 22 mm SVHC...
Kübler CODIX 134 Zeitzähler Codix 134 Einbaumaße 45 x 22 mm Die Codix LCD Zähler sind besonders leicht lesbar durch hintergrundbeleuchtetes Display mit 8 Millimeter Anzeige. Filterfunktion für prel...
Breite des Frontplattenausschnitts: 48 mm Produktpalette: MP Panel-Mount Timers Zeit, min.: - Versorgungsspannung, max.: 48 V Zeit, max.: 99999.9 h Höhe des Frontplattenausschnitts: 24 mm SVHC: No ...
Kübler CODIX 135 HB Zeitzähler Codix 135 HB Einbaumaße 45 x 22 mm Die Codix LCD Zähler sind besonders leicht lesbar durch hintergrundbeleuchtetes Display mit 8 Millimeter Anzeige. Filterfunktion fü...
Kübler CODIX 135 Zeitzähler Codix 135 Einbaumaße 45 x 22 mm Die Codix LCD Zähler sind besonders leicht lesbar durch hintergrundbeleuchtetes Display mit 8 Millimeter Anzeige. Filterfunktion für prel...
Breite des Frontplattenausschnitts: 44.9 mm Produktpalette: MP Panel-Mount Timers Zeit, min.: 0 h Versorgungsspannung, max.: 250 VAC Zeit, max.: 999999 h Höhe des Frontplattenausschnitts: 22 mm SVH...
Kübler CODIX 141 Zeitzähler Codix 141 Einbaumaße 45 x 22 mm Die Codix LCD Zähler sind besonders leicht lesbar durch hintergrundbeleuchtetes Display mit 8 Millimeter Anzeige. Filterfunktion für prel...
Theben 6110130 Zeitschaltuhr digital Wochenprogramm 2600 W IP20 Countdown-Funktion,Stundenzähler,Zufallsfunktion Digitale Zeitschaltuhr TR 611 top3 Schalter anschließbar (Dauerschaltung EIN bzw. AU...