Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP008421 BETRIEBSSTUNDENZÄHLER, 10 BIS 18V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4163425
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP008421
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
betriebsstundenzähler
Breite des Frontplattenausschnitts: 45 mm
  • Produktpalette: MP Panel-Mount Timers
  • Zeit, min.: -
  • Versorgungsspannung, max.: 80 VDC
  • Zeit, max.: 99999.9 h
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 45 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 10 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Betriebsst, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, enzähler, instrumente, Prozesssteuerung, MULTICOMP PRO, MP008421, 4163425, 416-3425
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 16,83*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,13*
    € 31,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,40*
    € 30,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,49*
    € 26,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,46*
    € 25,54
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,63*
    € 24,55
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,83*
    € 20,03
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.