Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler CODIX 134 Zeitzähler Codix 134


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kübler
Kübler
Artikel-Nr.:
     1039H-940910013276
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     6134012851
EAN/GTIN:
     4016138189360
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
betriebsstundenzähler ip 65
Kübler CODIX 134 Zeitzähler Codix 134

Einbaumaße 45 x 22 mm

Die Codix LCD Zähler sind besonders leicht lesbar durch hintergrundbeleuchtetes Display mit 8 Millimeter Anzeige. Filterfunktion für prellfreies Zählen bei mechanischen Kontakten.

Zählanzeige 7stellig· Verschiedene Zeitbereiche von 0,1 Sekunde bis 100.000 Stunden · Durch 0,1 Sekunden Zeittakt für sehr kleine Einschaltzeiten geeignet.

Anzeige (Details): LCD
Typ: CODIX 134
Schutzart: IP65 (Front)
Einbaumaße: 45 x 22 mm
Höhe: 24 mm
Zählbereich: 99999h59m/ 99999.99 h
Eingangsspannung: PNP 4 - 30 V/DC
Anschlüsse: Schraubklemmen
Länge (Tiefe): 53 mm
Rückstellung: Taste
Betriebsspannung (Details): Lithium-Batterie
Zifferhöhe: 8 mm
Breite: 48 mm
Hersteller-Nr.: 6.134.012.851
EAN: 4016138189360
Messbereich: -50 bis +80 °C
Ansprechzeit: 20 s

Weitere Suchbegriffe: betriebsstundenzähler, Kübler, 6.134.012.851, CODIX 134, stromanzeige, spannungsanzeige, einbauinstrument
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 46,87*
€ 62,89*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 47,52*
€ 62,90*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 55,84*
€ 72,00*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 56,45*
€ 73,06*
Lager 1039
5
Frei Haus
ab € 93,60*
€ 115,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,99*
€ 138,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,48*
€ 137,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,12*
€ 129,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,62*
€ 126,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 99,74*
€ 118,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 93,60*
€ 111,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.