Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Theben 6110130 Zeitschaltuhr digital Wochenprogramm 2600 W IP20 Countdown-Funktion, Stundenzähler, Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2111746-BP
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     6110130
EAN/GTIN:
     4003468610312
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
Schaltuhr Digital
Theben 6110130 Zeitschaltuhr digital Wochenprogramm 2600 W IP20 Countdown-Funktion,Stundenzähler,Zufallsfunktion

Digitale Zeitschaltuhr TR 611 top3

Schalter anschließbar (Dauerschaltung EIN bzw. AUS)
84 Speicherplätze
Integrierter Betriebsstundenzähler

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V/AC · Einsatzort: Innenbereich · Kürzeste Schaltzeit: 1 s · Produktabmessung, Breite: 38.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 90.1 mm · Produktabmessung, Tiefe: 69.2 mm · Schaltleistung (max.): 2600 W · Schaltstrom (max.): 10 A · Schaltuhren-Besonderheiten: Countdown-Funktion,Stundenzähler,Zufallsfunktion · Schaltuhren-Typ: digital · Schaltzyklus (LOV): Wochenprogramm · Schutzart: IP20

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 38.5 x 90.1 x 69.2 mm
Produktabmessung, Tiefe:
69.2 mm
Produktabmessung, Höhe:
90.1 mm
Produktabmessung, Breite:
38.5 mm
Marke:
Theben
Schutzart:
IP20
Schaltzyklus (LOV):
Wochenprogramm
Schaltuhren-Besonderheiten:
Countdown-Funktion | Stundenzähler | Zufallsfunktion
Betriebsspannung:
230 V/AC
Schaltstrom (max.):
10 A
Einsatzort:
Innenbereich
Kürzeste Schaltzeit:
1 s
Schaltleistung (max.):
2600 W
Schaltuhren-Typ:
digital
Produkt-Art:
Zeitschaltuhr
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 6,40*
ab € 82,47*
€ 99,94*
1 Tag
21
€ 4,99*
ab € 85,23*
€ 102,42*
€ 5,95*
ab € 86,40*
€ 103,31*
€ 5,46*
ab € 88,05*
€ 104,92*
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 106,76*
€ 125,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,10*
€ 148,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,83*
€ 147,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,75*
€ 142,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,12*
€ 139,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,76*
€ 127,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theben
9070409
ab € 39,95*
Zubehör
Theben
9070404
ab € 10,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.