Breite des Frontplattenausschnitts: 44.9 mm Produktpalette: MP Panel-Mount Timers Zeit, min.: 0 h Versorgungsspannung, max.: 250 VAC Zeit, max.: 999999 h Höhe des Frontplattenausschnitts: 22 mm SVH...
Trumeter 732-0002 Betriebsstundenzähler TRUMETER 732-0002 Elektromechanischer Betriebsstundenzähler 10 bis 80 V DC nicht rücksetzbar Vollständig gekapselt NEMA 4X, 12 UL/cUL anerkannt CE und RoHS k...
Breite des Frontplattenausschnitts: 36.8 mm Zeit, min.: - Produktpalette: 3410 Series Versorgungsspannung, max.: 300 VAC Zeit, max.: 9999999.9 h Höhe des Frontplattenausschnitts: 24.1 mm SVHC: No S...
Breite des Frontplattenausschnitts: 48 mm Zeit, min.: 0 s Produktpalette: 722 Series Versorgungsspannung, max.: 264 VAC Zeit, max.: 99999.9 h Höhe des Frontplattenausschnitts: 48 mm SVHC: No SVHC (...
Breite des Frontplattenausschnitts: 36.8 mm Zeit, min.: 0 s Produktpalette: 722 Series Versorgungsspannung, max.: 264 VAC Zeit, max.: 99999.9 s Höhe des Frontplattenausschnitts: 24.1 mm SVHC: No SV...
Breite des Frontplattenausschnitts: 36.8 mm Zeit, min.: 0 s Produktpalette: 732 Series Versorgungsspannung, max.: 80 VDC Zeit, max.: 99999.9 h Höhe des Frontplattenausschnitts: 24.1 mm SVHC: No SVH...
AC-Betriebsstundenzähler mit einem Spannungsbereich von 90-264VAC 50/60 Hz. Das quarzbasierte Zählwerk gewährleistet eine genaue Langzeit-Zeitmessung. Das Gehäuse ist vollständig gekapselt und biet...
Breite des Frontplattenausschnitts: - Zeit, min.: 0 s Produktpalette: 732 Series Versorgungsspannung, max.: 80 VDC Zeit, max.: 99999.9 h Höhe des Frontplattenausschnitts: - SVHC: No SVHC (23-Jan-20...
Produktpalette: 732 Series Versorgungsspannung, max.: 80 VDC Zeit, max.: 99999.9 h Höhe des Frontplattenausschnitts: - SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Versorgungsspannung, min.: 10 VDC Breite des Front...
Breite des Frontplattenausschnitts: 45 mm Funktionsumfang: AC-Spannung Produktpalette: 240 Series Messbereich: 200V bis 250V Höhe des Frontplattenausschnitts: 45 mm SVHC: No SVHC (19-Jan-2021) RoHS...