Enda EU4430-230 PID Universalregler Pt100,J,K,L,T,S,R SSR,Relais 10 A (B x H) 48 mm x 48 mm ENDA EU4430 PID UNIVERSAL REG Ausstattung: Zwei Sollwerte einstellbar. Einstellbar als 0-20mA, 4-20mA, 0-...
Zubehörtyp = Mehrzweckkabel für Servosteuerung Zur Verwendung mit = Universalregler Länge = 1m Das Universal-Servokabel von Omron wird mit Universalreglern verwendet.Kabellänge: 1 m
Enda EUP9420-230 PID Universalregler Pt100,J,K,L,T,S,R SSR,Relais 8 A (B x H) 96 mm x 96 mm Universal 3-Punkt PID-Regler, 96x96mm Ausstattung: Zwei Sollwerte einstellbar. Analogausgang für 0-20mA, ...
Ausgangstyp = Linear Versorgungsspannung = 100 V ac, 240 V ac Größe = 48 x 48 (1/16 DIN)mm Anzahl der Ausgänge = 1 Betriebstemperatur min. = 0°C Betriebstemperatur max. = +55°C Regelungsart = An/Au...
Enda EUP4420-230 PID Universalregler Pt100,J,K,L,T,S,R SSR,Relais 8 A (B x H) 48 mm x 48 mm Universal 3-Punkt PID-Regler, 48x48mm Ausstattung: Zwei Sollwerte einstellbar. Analogausgang für 0-20mA, ...
Der Laborregler wird bevorzugt für Temperaturregelungen von Heizplatten, Heizwicklungen, Temperierbädern und Wärmeöfen in Labor und Fertigung eingesetzt. Der eingebaute Kompaktregler erfüllt eine V...
CE, UL. 6100+/8100+/4100+ - Industrieregler. Temperatur- und Prozessreglerfamilie in 3 Einbauformaten Modular aufgebaut, alle Ausgänge steck- und nachträglich änderbar Automatische Erkennung der ...
Dieser Messumformer/Regler für pH-Wert, Redox-Spannung, NH 3(Ammoniak-)Konzentration und Temperatur im Aufbaugehäuse IP 67 verfügt über ein beleuchtetes LC-Display mit Klartextbedienung. Die Bedien...