Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Mehrzweckkabel für Servosteuerung für Universalregler, 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2157541
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     R88A-CPG001S
EAN/GTIN:
     4547648493116
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Industrieregler
Zubehörtyp = Mehrzweckkabel für Servosteuerung
Zur Verwendung mit = Universalregler
Länge = 1m

Das Universal-Servokabel von Omron wird mit Universalreglern verwendet.Kabellänge: 1 m
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Mehrzweckkabel für Servosteuerung
Zur Verwendung mit:
Universalregler
Länge:
1m
Weitere Suchbegriffe: Universal Industrieregler, Universalregler, omron industrieregler, industrieregler, 2157541, Automation, Elektromotoren, Motorzubehör, Omron, R88ACPG001S, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Accessories
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 127,70*
€ 164,52*
€ 5,90*
ab € 190,85*
€ 231,58*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,52*
€ 195,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,23*
€ 193,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,98*
€ 182,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,28*
€ 170,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,70*
€ 151,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.