Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

West Instruments P6100 PID Temperaturregler, 1 x Linear Ausgang, 100 V ac, 240 V ac, 48 x 48mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
West Instruments P6100 PID Temperaturregler, 1 x Linear Ausgang, 100 V ac, 240 V ac, 48 x 48mm
West Instruments P6100 PID Temperaturregler, 1 x Linear Ausgang, 100 V ac, 240 V ac, 48 x 48mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4545068
Hersteller:
     West Instruments
Herst.-Nr.:
     P6100-2700-00-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
Industrieregler
Ausgangstyp = Linear
Versorgungsspannung = 100 V ac, 240 V ac
Größe = 48 x 48 (1/16 DIN)mm
Anzahl der Ausgänge = 1
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +55°C
Regelungsart = An/Aus
Anzeigentyp = LED
IP Schutzart = IP20, IP66
Serie = P6100
Display-Farbe = Rot

  CE, UL. 6100+/8100+/4100+ - Industrieregler. Temperatur- und Prozessreglerfamilie in 3 Einbauformaten Modular aufgebaut, alle Ausgänge steck- und nachträglich änderbar Automatische Erkennung der Erweiterungsmodule Einsetzbar als Zweipunkt, Dreipunkt- oder Stetigregler, je nach vorhandenen Ausgängen Auch als Leistungssteller, Anzeiger oder Sollwertgeber einsetzbar PID-Selbstoptimierung Konfiguration und Parametrierung erfolgt über die Fronttasten oder über die optional erhältliche PC-Konfigurations-SW Einfachste Sollwerteinstellung direkt durch Pfeiltasten Konfigurierbarer Universaleingang für Thermoelemente, PT100 oder frei skalierbare Linearsignale mA oder V Max. 3 Ausgänge (schaltend oder kontinuierlich) für Regelung, Mess- oder Sollwert oder als Alarmausgang Zweizeilige leuchtstarke rot-grüne LED-Anzeige Permanente Ist- und Sollwertanzeige 4 Alarmarten 2 verknüpfbare Softwarealarme, die den Ausgängen zugeordnet werden können Optionale Schnittstelle: RS485 (ModBus/West ASCII frei parametrierbar) Binäreingang: mit Schalteingang für Wechselsollwert Weitere einstellbare Funktionen: Rampenfunktion, Eingangsfilter, Hand-Automatikbetrieb, Sollwertbereich, Stellgrößenbegrenzung, Taktfrequenz (Proportionalzyklus)
Weitere Informationen:
Ausgangstyp:
Linear
Versorgungsspannung:
100 V ac, 240 V ac
Größe:
48 x 48 (1/16 DIN)mm
Anzahl der Ausgänge:
1
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Regelungsart:
An/Aus
Anzeigentyp:
LED
IP Schutzart:
IP20, IP66
Serie:
P6100
Display-Farbe:
Rot
Weitere Suchbegriffe: Universal Industrieregler, Universalregler, industrieregler, 4545068, Automation, Prozessautomation, West Instruments, P61002700000, Automation & Control Gear, Process Control, Temperature Controllers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 301,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,02*
€ 452,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,15*
€ 450,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,97*
€ 439,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,19*
€ 402,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,71*
€ 359,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
West Instruments
PO2-W08
ab € 56,88*
Zubehör
West Instruments
PA1-W03
ab € 46,45*
Zubehör
West Instruments
PO2-C50
ab € 48,48*
Zubehör
West Instruments
PO2-C21
ab € 60,68*
Zubehör
West Instruments
PO1-C21
ab € 60,83*
Zubehör
West Instruments
PS1-CON
ab € 77,92*
Zubehör
West Instruments
PO2-C10
ab € 48,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.