Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompakter Universalregler, diraTRON, 30V, Ausgangstyp Logik / Relais, 45 x 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30318934
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     702111/8-1000-25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrieregler
Universal Industrieregler
Universalregler
industrieregler
Kompakter Universalregler, Typ=702111/8-1000-25, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=20 V, Breite des Ausschnitts=45 mm, Eingangstyp Potentiometer max.=4 kΩ, Eingangstyp Potentiometer mind.=0 Ω9, Einstellwert min.=0, Höhe des Ausschnitts=45 mm, Tiefe der Frontplatte=78 mm, Zyklusdauer=150 ms, Analogeingangstyp=0 bis 10 2 bis 10 V 0/4 bis 20 mA, Anzeigedisplay=LCD, Ausgangstyp=Logik Relais, Eingangstyp=Widerstand Spannung Strom RTD Thermoelement, Eingangstyp Thermoelement=L J U T K E N S R B D C A-1 Chromel-Copel Chromel-Alumel, Eingangstyp Widerstandsthermometer=KTY Pt100 Pt1000, Messeingang=Universal, Montageart=Panelmontage, Schutzart=IP65, Steuerungsfunktion=P I PD PI PID, Ausgangstyp Logikbaustein=20 mA @ 14 VDC, Ausgangstyp Relais=3 A @ 230 VAC, Serien=diraTRON
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
67 mm
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
199 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
9032890090
Weitere Suchbegriffe: Kompakter Universalregler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 300,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,08*
€ 455,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,31*
€ 453,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,34*
€ 428,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,19*
€ 400,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,41*
€ 357,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.