Dieser Anzeiger/Regler für Einheitssignale im Aufbaugehäuse IP 67 verfügt über ein beleuchtetes LC-Display mit Klartextbedienung. Die Bediensprachen sind umstellbar. Das Gerät hat 2 analoge und 1 b...
Dieser Anzeiger/Regler für Einheitssignale im Aufbaugehäuse IP 67 verfügt über ein beleuchtetes LC-Display mit Klartextbedienung. Die Bediensprachen sind umstellbar. Das Gerät hat 2 analoge und 1 b...
Das Mehrkanal-Reglermodul (Komponente des Gesamtsystems mTRON T) unterstützt bis zu vier PID-Reglerkanäle (kaskadierbar) mit je zwei Parametersätzen und vier Sollwerten. Selbstoptimierung durch Sch...
Das Mehrkanal-Reglermodul (Komponente des Gesamtsystems mTRON T) unterstützt bis zu vier PID-Reglerkanäle (kaskadierbar) mit je zwei Parametersätzen und vier Sollwerten. Selbstoptimierung durch Sch...
Emko ESM-4430.2.20.0.1/01.02/0.0.0.0 2-Punkt, P, PI, PD, PID Universalregler Pt100,L,J,K,R,S,T,B,E,N,C -200 bis 1700 °C Relais 5 A,SSR (L x B x H) 87 x 48 x 48 mm Emko ESM-4430.2.20.0.1/01.02/0.0.0...
Zubehörtyp = Ausgangskarte Zur Verwendung mit = Serie P8170 CE, UL. 6100+/8100+/4100+ - Industrieregler. Temperatur- und Prozessreglerfamilie in 3 Einbauformaten Modular aufgebaut, alle Ausgänge ...
Emko ESM-4430.1.20.0.1/01.02/0.0.0.0 2-Punkt, P, PI, PD, PID Universalregler Pt100,L,J,K,R,S,T,B,E,N,C -200 bis 1700 °C Relais 5 A,SSR (L x B x H) 87 x 48 x 48 mm Emko ESM-4430.1.20.0.1/01.02/0.0.0...