| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D382352 Herst.-Nr.: 00480051 EAN/GTIN: 4053877005162 |
| |
|
| | |
| Dieser Messumformer/Regler für pH-Wert, Redox-Spannung, NH 3(Ammoniak-)Konzentration und Temperatur im Aufbaugehäuse IP 67 verfügt über ein beleuchtetes LC-Display mit Klartextbedienung. Die Bediensprachen ist einstellbar. Er bietet sowohl zwei analoge Ausgänge als auch zwei Relais (Wechsler). Die Spannungsversorgung erfolgt über ein Schaltnetzteil AC 110..240 V +10 / -15 %, 48..63 Hz. Eine Setup-Schnittstelle, eine Spannungsversorgung für ISFET-Sensor sowie ein binärer Eingang stehen dem Anwender zur Verfügung. Weitere Informationen: | | Herst.-Teilenr.: | 00480051 | Typ: | 00480051 | Produkt-Art: | Universalregler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Jumo, Heizregler, Temperatur-Regler |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 914,03* | € 1.044,12* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 914,67* | € 1.049,54* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 959,61* | € 1.094,20* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 987,31* | € 1.121,62* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.030,57* | € 1.199,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|