Produktbeschreibung: Qualitativ hochwertiges weißes Textil-Kraftband 19mm aus verleimten Polyesterfäden für die professionelle zuverlässige Handumreifung mit hohem Zugkraftvermögen. Es ist sicher u...
Umreifungsband aus Polyester extrem Reißfest Reißfestigkeit: ca. 1350 kg passt sich allen Formen der Verpackungen an, ohne diese zu beschädigen elastisch, flexibel und biegsam für die manuelle Umre...
Polyester-Kraftband, verleimt • Besteht aus hochwertigen, verleimten Polyesterfäden • Durch hohe Zugkraft sowie sichere und einfache Anwendung gekennzeichnet • Textilband ist schmiegsam und passt s...
Produktbeschreibung: Textilbandumreifungskset 16mm für die zuverlässigen Handumreifung in praktischen Spenderkarton. Das Set besteht im einzelnen aus: Artikelmerkmale: 200m Textil-Kraftband 16mm; d...
Raja Kunststoff-Umreifungsband Länge x Breite 2000 m x 12,7 mm Rollenkern Ø 406 mm bis zu einer Krafteinwirkung von 2109,15 N reißsicher aus Polypropylen in schwarz Zubehör: 215788 Verschluss-Schna...
Produktbeschreibung: Textilbandumreifungsset 13mm für die zuverlässigen Handumreifung in praktischen Spenderkarton. Das Set besteht im einzelnen aus: Artikelmerkmale: 250m Textil-Kraftband 13mm; du...
Das Komposit-Umreifungsband ist die optimale Alternative zu Stahlband. Es hat eine sehr hohe Reißfestigkeit durch kunststoffbeschichtete Polyestergarne und ist dabei oberflächenschonend. Aufgrund s...