Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komposit Textilband RAJA - weiss 13 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Komposit Textilband RAJA - weiss 13 mm
Komposit Textilband RAJA - weiss 13 mm
Komposit Textilband RAJA - weiss 13 mm
Artikel-Nr.:
     315-MFC513
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     MFC513
EAN/GTIN:
     4058409056056
Suchbegriffe:
Komposit-Umreifungsband
Umreifungsbänder Komposit
Textil-Umreifungsband
Textilumreifungsband

Das Komposit-Umreifungsband ist die optimale Alternative zu Stahlband. Es hat eine sehr hohe Reißfestigkeit durch kunststoffbeschichtete Polyestergarne und ist dabei oberflächenschonend. Aufgrund seiner flexiblen und robusten Fasern, eignet sich das Komposit-Umreifungsband auch optimal für scharfe Kanten und Ecken.

Weitere Details:
  • Rollen-Durchmesser: 370 mm
  • Rollenkern-Durchmesser: 200 mm
  • Rollenbreite: 190 mm
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Innen-Ø Rolle:
200 MM
Breite:
13 MM
Länge:
1100 M
Rollen-Ø:
37
Reißfestigkeit kg:
330
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsbänder Textil, Automatenband, Umreifungsband, textil-umreifungsband 13mm, textil-umreifungsband, textilumreifungsband 13mm, bündeln, komposit-umreifungsband, kompositband, umreifen, umreifung, verpacken, verschließen, verschluss, verschlusshülsen, verschlussmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,91*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 149,16*
€ 177,50
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 147,73*
€ 175,80
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 132,96*
€ 158,22
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 125,05*
€ 148,81
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 111,51*
€ 132,70
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 108,06*
€ 128,59
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 95,91*
€ 114,13
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.