Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Umreifungsband,LxB 2000mx12,7mm,Kern Ø 406mm,2109,15 N,PP,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
216544
216544
216544
216544
216544
216544
Artikel-Nr.:
     827-216544
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     MFD03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband
Raja Kunststoff-Umreifungsband
  • Länge x Breite 2000 m x 12,7 mm
  • Rollenkern Ø 406 mm
  • bis zu einer Krafteinwirkung von 2109,15 N reißsicher
  • aus Polypropylen in schwarz

Zubehör:

  • 215788 Verschluss-Schnalle, f. PP-Band, B 12 mm
  • 216124 Abrollgerät, f. PP-Band, f. 200-280 mm Kern, m. Ablageschale, 2 Räder, rot/blau
  • 216126 Abrollgerät, f. PP-/Textilband, f. 76-406 mm Kern, m. Ablageschale, 2 Räder, rot/blau
  • 216132 Verschlusshülsen, f. PP-Band, B 12 mm
  • 216135 Verschlusshülsen, f. PP-Band, B 12 mm

Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifung, Kunststoffumreifungsband, Kunststoff-Umreifungsband, Polyester-Umreifung, Umreifungsband, Umreifungsmaterial, Umreifungstechnik, Verpackung, Verpackungsmaterial

Weitere Informationen:
Marke:
Raja
Verpackungstyp:
Umreifungsband
Verpackungsart:
manuell
Material:
Polypropylen
Farbe:
schwarz
Durchmesser Rollenkern:
406 mm
Stärke:
0.6 mm
Reißfestigkeit:
2109.15 N
Länge:
2000 m
Breite:
12.7 mm
Gewicht:
11.85 kg
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsbänder PET, PP-Umreifungsband, Umreifungsbänder PP, Textil-Umreifungsband, Textilumreifungsband, Umreifungsbänder Textil, Automatenband, Umreifungsband, pp-umreifungsband 12,7 x 0,65 mm, kunststoff umreifungsband, polyesterband 12,7 x 0,65mm, Kunststoff-Umreifung, Polyester-Umreifung, Umreifungsmaterial, Umreifungstechnik, Verpackung, Verpackungsmaterial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
13
Frei Haus
ab € 63,66*
€ 81,60*
3 Tage
230
€ 12,90*
ab € 52,48*
€ 83,71*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,60*
€ 97,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,81*
€ 96,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,23*
€ 93,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,77*
€ 87,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,66*
€ 75,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RAJA
MFC90
ab € 17,75*
Zubehör
RAJA
DPECO2
ab € 184,21*
Zubehör
RAJA
DPOLYN
ab € 154,47*
Zubehör
RAJA
MFC20
ab € 35,37*
Zubehör
RAJA
ORP210013
ab € 53,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.