Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textilumreifungsband Polyester 19 mm, SCHWER, weiß, 500 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Textilband
Textilband
Artikel-Nr.:
     42XH2-UM60-5
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     UM60-5
EAN/GTIN:
     4063963037083
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband

Poylester-Textilumreifungsband SCHWER

19 mm x 500 lfm., 76 mm-Kern, Reißfestigkeit 725 kg

Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Länge:
500 m
Farbe:
weiß
Reißfestigkeit:
725 kg
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsbänder PET, Textil-Umreifungsband, Textilumreifungsband, Umreifungsbänder Textil, Automatenband, Umreifungsband, textil-umreifungsband 19 mm 500 m, kunststoff umreifungsband, polyesterband 500 m, textilband umreifungsband, textil-umreifungsband, polyesterband 19 mm breit, Umreifung, Kunststoffbandumreifung, Kompositband-Umreifung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 142,72*
€ 181,87*
Lager 42XH2
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 145,95*
€ 191,00*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 191,00*
€ 227,29
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 176,86*
€ 210,4634
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 167,27*
€ 199,0513
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 156,06*
€ 185,7114
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 145,95*
€ 173,6805
pro Packung
1 Packung enthält 2 Rollen (ab € 72,975* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Xt Verpackungen
UM60-6
ab € 124,62*
Ähnlich
Xt Verpackungen
UM60-3
ab € 102,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.