Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textilumreifungsband Polyester 19 mm, EXTRA SCHWER, weiß, 400 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Textilband
Textilband
Artikel-Nr.:
     42XH2-UM60-6
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     UM60-6
EAN/GTIN:
     4063963037090
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband

Poylester-Textilumreifungsband EXTRA SCHWER

19 mm x 400 lfm., 76 mm-Kern, Reißfestigkeit 925 kg

Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Länge:
400 m
Farbe:
weiß
Reißfestigkeit:
925 kg
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsbänder PET, Textil-Umreifungsband, Textilumreifungsband, Umreifungsbänder Textil, Automatenband, Umreifungsband, textil-umreifungsband 19mm, kunststoff umreifungsband, textilumreifungsband 19mm, textilband umreifungsband, textil-umreifungsband, polyesterband 19 mm breit, Umreifung, Kunststoffbandumreifung, Kompositband-Umreifung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
2
€ 7,90*
ab € 124,62*
€ 154,14*
Lager 42XH2
9 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 126,44*
€ 158,56*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 158,56*
€ 188,69
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 146,03*
€ 173,78
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 137,13*
€ 163,18
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 132,13*
€ 157,23
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 126,44*
€ 150,46
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen
Mindestbestellmenge: 2 Rollen ( entspricht € 317,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Xt Verpackungen
UM60-5
ab € 142,72*
Ähnlich
Xt Verpackungen
UM60-3
ab € 102,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.