Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textilumreifungsband Polyester 16 mm, SCHWER, weiß, 600 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Textilband
Textilband
Artikel-Nr.:
     42XH2-UM60-4
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     UM60-4
EAN/GTIN:
     4063963037076
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband

Poylester-Textilumreifungsband SCHWER

16 mm x 600 lfm., 76 mm-Kern, Reißfestigkeit 600 kg

Weitere Informationen:
Breite:
16 mm
Länge:
600 m
Farbe:
weiß
Reißfestigkeit:
600 kg
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsbänder PET, Textil-Umreifungsband, Textilumreifungsband, Umreifungsbänder Textil, Automatenband, Umreifungsband, umreifungsband textil 16mm 600m, kunststoff umreifungsband, textilumreifungsband 16 mm, textilband umreifungsband, textil-umreifungsband, polyesterband 16 mm breit, Umreifung, Kunststoffbandumreifung, Kompositband-Umreifung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 141,82*
€ 180,15*
Lager 42XH2
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 145,91*
€ 190,02*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 190,02*
€ 226,1238
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 177,17*
€ 210,8323
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 166,91*
€ 198,6229
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 158,73*
€ 188,8887
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 145,91*
€ 173,6329
pro Packung
1 Packung enthält 2 Rollen (ab € 72,955* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Xt Verpackungen
UM60-2
ab € 141,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.