Mit dem doppelseitigen Universal-Klebeband tesa® 64620 können Sie Teppiche mit glatter oder faseriger Rückseite sicher und fachgerecht befestigen. Das Verlegeband, das aus einem weißen PP-Träger un...
Das doppelseitige Klebeband ist vielseitig einsetzbar im Werbemittel- und Dekorationsbereich z.B. als Montagehilfe, zum Befestigen oder Endlosmachen verschiedener Werkstoffe wie Kunststoff, Metall,...
Das besondere gewebeverstärkte tesa® Verlegeband ist auf vielen empfindlichen Untergründen einsetzbar und hinterlässt keine Rückstände. - Für alle Teppich- und PVC- Bodenbeläge geeignet - Auf viele...
Wenn Sie textile Teppichböden nur für eine kurze Zeit verlegen möchten, ist das doppelseitig klebende Verlegeband tesa® 4939 die richtige Wahl! Es wird häufig auf Veranstaltungen aller Art verwende...
tesa Verlegeband, rückstandsfrei entfernbar, 50 mm x 10 m doppelseitiges Klebeband für alle Teppich- und PVC-Bodenbe- belege, textilverstärkt, leicht von Hand einreißbar, lösungsmittelfrei, geruchs...
tesa Doppelseitiges Klebeband - universal Folienqualität zum Verlegen von Bodenbelägen und Verkleben von unterschiedlichsten Materialien multifunktional einsetzbar beim Verlegen von Teppichen sowie...
Das Besondere unter den Klebebändern! Dieses Spezial-Doppelklebeband (Breite: 3mm, Länge: 20m) ist genau das, was du für deine kreativen Bastelarbeiten brauchst. Insbesondere bei der Gestaltung von...
tesa® Verlegeband Universal 5617 Eigenschaften: • Doppelseitiges Klebeband für permanenten Halt • Leicht von Hand einreißbar Einsatzbereiche: • Einsetzbar bei der Teppichverlegung oder zur Erstellu...
tesafix 4964 mit Gewebeträger - Doppelseitiges Klebeband • Hauptanwendung: Endloskleben von Gewebebahnen, verlegen von Teppichböden, kaschieren von Schuheinlagen und Fersenschonern • Leicht entfern...
tesa EXTRA STRONG 51960-00001-11 Verlegeband tesa® Professional Transluzent (L x B) 25 m x 50 mm 1 St. tesafix® 51960 Profi - Extra starkes Verlegeband für das fachgerechte Fixieren von Bodenbeläge...
tesa UNIVERSAL PERMANENT 64620-00018-11 Verlegeband tesa® Professional Weiß (L x B) 10 m x 50 mm 1 St. tesapack® 64620 - Universal-Verlegeband für das fachgerechte Fixieren von Teppichböden Verlege...
Ein wahres Multitalent unter den Klebebändern! Dieses Doppelklebeband (Breite: 6mm, Länge: 10m) hält so ziemlich alles: Von Glitter über kleine Perlen bis zu Flitter und Streuteilen. Darüber hinaus...
Starke Klebkraft zum Verlegen von Teppich- und PVC-Belägen Zur Rand- und Stoßverklebung von Teppichböden mit Schaumrücken und Textilrücken sowie PVC- und CV-Belägen auf nahezu allen Untergründen, w...
Das Besondere unter den Klebebändern! Dieses Spezial-Doppelklebeband (Breite: 6mm, Länge: 20m) ist genau das, was du für deine kreativen Bastelarbeiten brauchst. Insbesondere bei der Gestaltung von...
Starke Klebkraft zum Verlegen von Teppich- und PVC-Belägen Zur Rand- und Stoßverklebung von Teppichböden mit Schaumrücken und Textilrücken sowie PVC- und CV-Belägen auf nahezu allen Untergründen, w...
Bündeln - Rohre, Stangen, Profile, Tafeln, aber auch Teppiche werden zur Lagerung und zum Transport gebündelt. Hier bietet das 3M Sortiment Klebebänder für die unterschiedlichen Einsatzbereiche, wi...
Das tesa® doppelseitige Klebeband universal ist für eine große Anzahl von Befestigungsanwendungen vielseitig einsetzbar. Das tesa® doppelseitige Klebeband ist ein echtes Allroundtalent und eignet s...
Verlegeband mit Folienträger 632 - Doppelseitiges Klebeband • Geeignet zum Verkleben von fast allen Teppichböden, auch B1-Beläge (nicht für Marmorböden geeignet) • Offene Seite wieder ablösbar, abg...