Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACCESSORY Teppichverlegeband Gewebe 50mmx50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACCESSORY
ACCESSORY
Artikel-Nr.:
     1039U-963930005930
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     30005930
EAN/GTIN:
     4026397576467
Suchbegriffe:
Teppich-Band
Teppich-Klebeband
Teppichband
Teppichklebeband
ACCESSORY Teppichverlegeband Gewebe 50mmx50m


Doppelseitig
Höchste Qualität
Leicht ablösbar
Dehnung bis Bruch:5 %
Klebekraft auf Stahl:11 N/25mm unten
19,5 N/25mm oben
Reißfestigkeit:102,5 N/25mm
Klebstoff:Synthetischer Kautschuk
Träger:Baumwollgewebe
Kerndurchmesser:76 mm
Farbe:Transparent
Temperaturbeständigkeit:- 65°C%
Maße:Länge: 50 m
Breite: 5 cm
Gewicht:1,06 kg

Weitere Suchbegriffe: Verlege-Band, Verlegeband, teppichklebeband 50mm x 50m, teppich klebeband, teppichklebeband 50m, ACCESSORY, Teppichverlegeband, Gewebe, 50mmx50m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 30,28*
€ 40,72*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 36,94*
€ 49,07*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,07*
€ 58,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.