Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezial-Doppelklebeband, 3mm, hochtransparent, SB-Btl 20m


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Spezial-Doppelklebeband
Produktfoto: Spezial-Doppelklebeband
Rayher Spezial-Doppelklebeband
Verpackungsfoto: Spezial-Doppelklebeband
Anleitung: Spezial-Doppelklebeband
Anleitung: Spezial-Doppelklebeband
Anleitung: Spezial-Doppelklebeband
Artikel-Nr.:
     C825-30069000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     30069000
EAN/GTIN:
     4006166773150
Suchbegriffe:
Bastel-Rohelemente
Bastel-Rohfiguren
Bastelfigur
Bastelform

Das Besondere unter den Klebebändern! Dieses Spezial-Doppelklebeband (Breite: 3mm, Länge: 20m) ist genau das, was du für deine kreativen Bastelarbeiten brauchst. Insbesondere bei der Gestaltung von Karten wirst du von nun an nicht mehr darauf verzichten wollen, denn es hält wirklich, was es verspricht... Neben Papier kannst du es auf vielen anderen Untergründen aufkleben, so z. B. Holz, Pappmaché, Metall oder Glas. Du siehst – unser Klebeband schafft sie alle, vor allem deine Karten… Diejenigen, die dieses Band in den Händen halten, werden bald merken, dass sie ihre helle Freude daran haben können. Dadurch, dass es viele verschiedene Artikel auf den unterschiedlichsten Materialien festklebt, ist es neben der Kartengestaltung auch ein essentielles Hilfsmittel beim Scrapbooking, beim Arbeiten mit Schablonen oder Stanzern oder ganz einfach im Alltag. Anstelle eines Flüssigklebers, bei dem an den Seiten möglicherweise Klebstoff herausquillt oder der Rückstände hinterlässt, ist von diesem Band aufgrund seiner hochtransparenten Optik nichts zu sehen. Dank der optimalen Haftung verrutscht außerdem garantiert nichts; vielmehr sorgt das Klebeband dafür, dass alles an Ort und Stelle sitzt und es hält deine Bastelkreationen zusammen. Darüber hinaus ist es säurefrei und von Hand abreißbar. Wie du das Spezial-Klebeband bei der Kartengestaltung einsetzt? Du kannst es z. B. dazu gebrauchen, um gestanzte Papierverpackungen zusammenzukleben, eine ausgeschnittene Karte in eine andere Karte zu kleben, ohne dass dies groß auffällt oder einen dünnen Streifen auf der Vorderseite der Karte platzieren, auf dem du ein ebenso dünnes Band, Flitter oder Steinchen anbringst. Darüber hinaus ist dieses Band ein tüchtiges Helferlein, wenn du z. B. ausgestanzte Motive oder Formen in deinem Scrapbooking-Album aufkleben möchtest. Gleichzeitig kannst du es dazu verwenden, um Teelichtgläser zu dekorieren. Ähnlich wie bei der Karte kannst du einen dünnen Streifen um das Glas kleben und darauf dann ein farbiges Band. Schließlich erweist sich dieses Klebeband beim Quilling, der filigranen Papiertechnik mit gerollten Papierstreifen, als das optimale Fixiermittel. Weitere tolle Bastelideen, die sich mit diesem speziellen Klebeband realisieren lassen, sind z. B. eine weihnachtliche Karte mit Sternmotiven, eine Laterne oder ein Adventskalender. Auf rayher.com erklären wir dir genau, wie’s gemacht wird. Und wenn du das Band mal nicht zum Basteln brauchst, kannst du es trotzdem im Alltag für unterschiedliche Zwecke einsetzen. So kannst du es dafür nutzen, um Fotos oder Poster an die Wand zu kleben, Teppiche zu fixieren oder Schilder z. B. an Türen festzumachen. Selbst die kleinen Dinge des alltäglichen Lebens meisterst du mit diesem Klebeband problemlos!

Weitere Informationen:
GHS:
None
Inhalt:
20 m
Sicherheitshinweise:
P03
Saison:
Allgemein
Säurefrei:
Ja
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,61*
1 Beutel enthält 20 Meter (€ 0,1805* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.