| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-99354632 Herst.-Nr.: 56451-00000-11 EAN/GTIN: 4042448211088 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Bandfarbe | Transparent | | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | | Für die Nutzung im Außenbereich geeignet | Ja | | Material | Kunststoff | | Doppelseitig | Ja | | Zertifizierung | CE | Gewicht und Abmessungen | Länge (m) | 10 m | | Breite | 50 mm | Lieferumfang | Anzahl | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Gewebe-Band, Gewebe-Klebeband, Gewebeband, Gewebeklebeband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, tesa doppelklebeband 10m x 50mm, gewebe-band tesa, gewebe band |
| | |
| |