Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlegeband doppelseitig 5mx50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verlegeband doppelseitig 5mx50mm
Verlegeband doppelseitig 5mx50mm
Artikel-Nr.:
     467-KATA321568
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56170-00004
EAN/GTIN:
     4005800012822
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
  • tesa Doppelseitiges Klebeband - universal
  • Folienqualität
  • zum Verlegen von Bodenbelägen und Verkleben von unterschiedlichsten Materialien
  • multifunktional einsetzbar beim Verlegen von Teppichen sowie für Bastel- und Dekorationsarbeiten
  • leicht von Hand einreissbar
  • Größe: 50 mm x 5 m
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Bruttogewicht:
0.096 kg
doppelseitig:
ja
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Tesa
Rollenlänge:
5 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
56170-00004
ab € 1,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.