| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4042448388650 Herst.-Nr.: 56170-00004-11 EAN/GTIN: 4042448388650 |
| | |
|
| | |
| tesa® Verlegeband Universal 5617 Eigenschaften: • Doppelseitiges Klebeband für permanenten Halt • Leicht von Hand einreißbar Einsatzbereiche: • Einsetzbar bei der Teppichverlegung oder zur Erstellung von Dekorationen Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Italien | Länge: | 5 m | Breite: | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Bodenheizung, Fußbodenheizung, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, tesa packband 50mm, pp-klebeband, tesa pp-klebeband, Teppichverlegeband, beidseitiges, Klebeband, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,71* | € 2,32* | | | | | 17 Tage | | | 6 | | € 5,87* | ab € 1,74* | € 2,39* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,79* | € 2,43* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 1,81* | € 2,47* | | | | Lager 214 | | | | 6 | | € 4,30* | ab € 2,52* | € 3,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Meter (ab € 0,504* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 20,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|