Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 4964 doppelseitig weiß Naturkautschukkleber 50mx30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-17914
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4964
EAN/GTIN:
     4005800014383
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesafix 4964 mit Gewebeträger - Doppelseitiges Klebeband • Hauptanwendung: Endloskleben von Gewebebahnen, verlegen von Teppichböden, kaschieren von Schuheinlagen und Fersenschonern • Leicht entfernbar von allen sauberen und spaltfesten Oberflächen • Prüfen Sie bitte vor Verwendung des Produkts, ob es für den von Ihnen vorgesehenen Zweck geeignet ist . • Mittlere Feuchtigkeitsbeständigkeit • Alterungsbeständigkeit: mittel • Weichmacherbeständigkeit: gut • Niedrige Chemikalienbeständigkeit
Weitere Informationen:
Hersteller:
Tesa
Marke::
Tesa
Modell-Nr:
4964
Länge:
50 m
Stärke:
390 µm
Trägermaterial:
Gewebe
Kleber:
Naturkautschuk
Farbe:
weiß
Produkteigenschaften:
doppelseitig klebend | hohe Anfangsklebekraft | leicht ablösend | weichmacherbeständig
Klebebandtyp:
Doppelseitiges Klebeband | Selbstklebeband
Kern-Ø:
3 Zoll | 76 mm
Breite:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, tesa verlegeband 50m x 30mm, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband, 2seitiges Klebebänder, Teppichbänder, Teppichverlegebänder, Zweiseitiges Klebebänder, doppelseitiges Klebebänder, doppelseitiges Klebeband, 2seitiges Klebeband, Teppichverlegeband, Zweiseitiges Klebeband
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,60*
ab € 19,96*
€ 29,37*
8 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 24,06*
€ 37,21*
16 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,87*
ab € 39,36*
€ 48,38*
16 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 46,31*
€ 56,88*
Lager 847
unbekannt
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 54,41*
€ 66,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 66,39*
€ 79,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,17*
€ 75,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,63*
€ 70,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,41*
€ 64,75
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 1,0882* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 331,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 105,79*
Zubehör
k.A.
ab € 204,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.