Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betriebsstundenzähler Analog, 7 Stellen, 13 x 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13776572
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     3.100.200.383
EAN/GTIN:
     4045262102020
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
betriebsstundenzähler ip 65
Betriebsstundenzähler, Typ=3.100.200.383, Betriebsspannung, max.=35 VDC, Betriebsspannung, min.=4.5 VDC, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Breite=32 mm, Breite Einbauöffnung=30 mm, Höhe=15 mm, Höhe Einbauöffnung=13 mm, Tiefe=32.7 mm, Zeichenhöhe=4 mm, Zählfrequenz max.=-999, Ablesegenauigkeit=0,01 Std., Anschlussart=Anschlusslitze, Anzahl der Ziffern=7 Stellen, Anzeigedisplay=Analog, Eingangstyp=Spannung, Funktionen=Zeitzähler, Hintergrundbeleuchtung=Nein99.99 h, Hour Counting Capacity Min.=0 h, Montageart=Panelmontage, Rücksetzungsmethode=Keine Rücksetzung, Schutzart=IP65, Zählmodus=Addieren, Konformität mit Normen=CE, Serien=HK07 Series
Weitere Suchbegriffe: betriebsstundenzähler, Operating Hour Counter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 28,33*
€ 39,22*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 29,45*
€ 39,23*
Lager 115
91
Frei Haus
ab € 28,12*
€ 41,34*
1 Tag
6
€ 14,99*
ab € 30,87*
€ 44,39*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 35,02*
€ 46,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.