Fluter mit bis zu 9000 lm Lichtstrom. Produkteigenschaften: Reflektorbasierte, symmetrische Lichtverteilung mit 100° x 100° Abstrahlwinkel. Überspannungsschutz: bis zu 4 kV (L/N-PE), 2 kV (L-N). Mo...
LED-Fluter 740, si 722289.004.1Clevere Kombination von Strahler und Mastleuchte in Einem. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet. Anstellwinkel ...
Flexibles, tragbares und batteriebetriebenes Arbeitslicht. Produkteigenschaften: Arbeitleuchte mit schwenkbarem Leuchtenkopf. Betriebsdauer im Akkubetrieb: bis zu 4 h. Über USB-Kabel wiederaufladba...
Typ = Arbeitslicht Lampentyp = LED Lichtstärke = 625 lm Nennspannung = 3,7 V Wiederaufladbar = Ja Korrosionsschutz = Nein Schutzart = IP54 Länge = 270 mm Lampengröße = T8 Lampe geliefert = Ja
Sie erhalten hier den edlen Deckenfluter ARANGO welcher ein tolles Accessoires für Ihren Wohnbereich ist. Als tolles Extra erweist sich der extravagante Lampenschirm unseres eleganten Deckenfluters...
LED-Fluter in Baugrösse 1 mit 3 x 1.2 W LEDs (weiß für Anwendungen im Innen- und Aussenbereich. Gehäuse aus Aluminium, pulverbeschichtet in grau. Frontglas gehärtet, Montage kann mittels im Lieferu...
Sensor-Fluter mit bis zu 5000 lm Lichtstrom. Produkteigenschaften: Flexibler Bewegungs- und Tageslichtsensor. Sensor 350° schwenkbar und 180° neigbar. Reflektorbasierte, symmetrische Lichtverteilun...
Typ = Stativ Lampentyp = LED Leistung = 30 W Nennspannung = 110 V ac Korrosionsschutz = Ja Schutzart = IP65 Gehäusematerial = Polycarbonat Höhe = 610mm Lampe geliefert = Ja Stromstärke = 130 mA LED...
Fluter mit bis zu 2000 lm Lichtstrom. Produkteigenschaften: Reflektorbasierte, symmetrische Lichtverteilung mit 100° x 100° Abstrahlwinkel. Montagebügel mit 30° Winkel und großem Rotationsbereich. ...