Der ARIZONA Fluter überzeugt durch eine zeitlose Eleganz und verleiht Ihren Räumlichkeiten einen modernen und zugleich klassischen Charakter. Durch den Doppeldimmer in Griffhöhe können Sie beide Le...
Fluter mit bis zu 5000 lm Lichtstrom. Produkteigenschaften: Reflektorbasierte, symmetrische Lichtverteilung mit 100° x 100° Abstrahlwinkel. Montagebügel mit 30° Winkel und großem Rotationsbereich. ...
LUXULA LED-Fluter, EEK: F, 100W, 10000lm, CCT, schwarz Dieser LED Fluter mit seinen hochwertigen LEDs sorgt für eine gleichmäßige und helle Beleuchtung. Zudem sind die LEDs energieeffizient und tra...
Bei dieser Stehleuchte stehen Gemütlichkeit, Funktionalität und Eleganz im Vordergrund. Schaffen Sie Lichtakzente, die Ihrem Wohnraum ein gemütliches Ambiente verleihen. Idealerweise findet die Leu...
Leistung = 8,5 W Spannung = 230 V AC Schutzart = IP55W Anzahl der LEDs = 1 Sensor = Fotozelle, PIR Lichtstärke = 118 lm Solar Panel = Nein Serie = LED Lighting PIR inklusiv = Ja
Ein Maxi-Architektur-Flutlicht LED Fluter, mit 52 LEDs, betrieben mit 700mA, Lichtverteilung: schmal. LED-Treiber: DALI-2 dimmbar. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druck...
Ein Maxi-Architektur-Flutlicht LED Fluter, mit 36 LEDs, betrieben mit 700mA, Lichtverteilung: schmal. LED-Treiber: DALI-2 dimmbar. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druck...
LUXULA LED-Fluter, EEK: F, 10W, 1000lm, 3000K, schwarz Dieser LED Fluter mit seinen hochwertigen LEDs sorgt für eine gleichmäßige und helle Beleuchtung. Zudem sind die LEDs energieeffizient und tra...
Bei dieser Stehleuchte stehen Design, Funktionalität und Eleganz im Vordergrund. Schaffen Sie Lichtakzente, die Ihrem Wohnraum ein gemütliches Ambiente verleihen. Idealerweise findet die Leuchte ih...
Leistung = 30 W Spannung = 230 V ac Schutzart = IP65W Anzahl der LEDs = 72 Sensor = Fotozelle, PIR Lichtstärke = 110 lm Solar Panel = Nein Serie = LEDPRO PIR inklusiv = Ja