LED-Scheinwerfer für den Außen- und Innenbereich. Mit Polymerpulverlack körnig grau lackiertes Aluminiumdruckgussgehäuse nach vorheriger chemischer Oberflächenbehandlung. Diffusor aus extrahellem g...
Fluter mit bis zu 13500 lm Lichtstrom. Produkteigenschaften: Reflektorbasierte, symmetrische Lichtverteilung mit 100° x 100° Abstrahlwinkel. Überspannungsschutz: bis zu 4 kV (L/N-PE), 2 kV (L-N). M...
LED-Fluter 740, si 722289.004.1Clevere Kombination von Strahler und Mastleuchte in Einem. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet. Anstellwinkel ...
Typ = Stativ Lampentyp = LED Leistung = 20 W Nennspannung = 110 V ac Schutzart = IP65 Gehäusematerial = Polycarbonat Höhe = 610mm Länge = 1,5 m Lampe geliefert = Ja EU-Energieeffizienzklasse = E LE...
Fluter mit bis zu 9000 lm Lichtstrom. Produkteigenschaften: Reflektorbasierte, symmetrische Lichtverteilung mit 100° x 100° Abstrahlwinkel. Überspannungsschutz: bis zu 4 kV (L/N-PE), 2 kV (L-N). Mo...
Sensor-Fluter mit bis zu 5000 lm Lichtstrom. Produkteigenschaften: Flexibler Bewegungs- und Tageslichtsensor. Sensor 350° schwenkbar und 180° neigbar. Reflektorbasierte, symmetrische Lichtverteilun...
Typ = Portable Arbeitsleuchte Lampentyp = LED Wiederaufladbar = Ja Schutzart = IPX5 Gehäusematerial = Aluminium Höhe = 48mm Länge = 268 mm Breite = 102 mm Serie = SLR Klappbare kompakte Arbeitsleuc...
LED-Fluter in Baugrösse 1 mit 3 x 1.2 W LEDs (weiß für Anwendungen im Innen- und Aussenbereich. Gehäuse aus Aluminium, pulverbeschichtet in grau. Frontglas gehärtet, Montage kann mittels im Lieferu...