Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LED Baustrahler Arbeitsleuchte 3,7 V Akku / 6 W 625 lm x 270 mm


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2554201
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2554201
EAN/GTIN:
     5059044422076
Suchbegriffe:
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Arbeitslampe
Typ = Arbeitslicht
Lampentyp = LED
Leistung = 6 W
Nennspannung = 3,7 V
Wiederaufladbar = Ja
Korrosionsschutz = Nein
Schutzart = IP54
Länge = 270 mm
Lampengröße = T8
Lampe geliefert = Ja
Weitere Informationen:
Typ:
Arbeitslicht
Lampentyp:
LED
Leistung:
6 W
Nennspannung:
3,7 V
Wiederaufladbar:
Ja
Korrosionsschutz:
Nein
Schutzart:
IP54
Länge:
270 mm
Lampengröße:
T8
Lampe geliefert:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsleuchte, LED-Baustrahler, arbeitslampe led, led-baustrahler, 2554201, Beleuchtung, Leuchten, Baustrahler, RS PRO, RSPROIL31R, Lighting, Light Fittings, Fixtures & Luminaires, Work Lights
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,46*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 82,46* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 109,13*
€ 129,86
pro Box
ab 2 Boxen
€ 108,11*
€ 128,65
pro Box
ab 5 Boxen
€ 103,28*
€ 122,90
pro Box
ab 10 Boxen
€ 94,94*
€ 112,98
pro Box
ab 500 Boxen
€ 82,46*
€ 98,13
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.