Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-CO FLOOD1 60 3L35 840 NB Flutlicht D60 4,2W 277lm 4000K grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-CO FLOOD1 60 3L35 840 NB Flutlicht D60 4,2W 277lm 4000K grau
D-CO FLOOD1 60 3L35 840 NB Flutlicht D60 4,2W 277lm 4000K grau
D-CO FLOOD1 60 3L35 840 NB Flutlicht D60 4,2W 277lm 4000K grau
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-96633100
Hersteller:
     Thorn Lighting
Herst.-Nr.:
     96633100
EAN/GTIN:
     9010299131300
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
LED-Fluter in Baugrösse 1 mit 3 x 1.2 W LEDs (weiß für Anwendungen im Innen- und Aussenbereich. Gehäuse aus Aluminium, pulverbeschichtet in grau. Frontglas gehärtet, Montage kann mittels im Lieferumfang entaltenem Erdspiess oder Bügel erfolgen. Lieferung erfolgt inklusive vorangeschlossenem, 5 m langem Kabel. Abmessungen: Durchmesser 60 x 138 mm Leuchten Leistung: 4,2 W Gewicht: 0,4 kg Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Weitere Informationen:
Blendbegrenzung (UGR):
10
Höhe/Tiefe:
138 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
277 lm
Farbtemperatur:
4000 K
Lichtfarbe:
weiß
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Spannungsart:
AC
Gehäusefarbe:
grau
Fassung:
ohne
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
230 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Schlagfestigkeit:
IK08
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Schutzart (IP):
IP67
Max. Systemleistung:
4.2 W
Schutzklasse:
I
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Reflektor:
ohne
Außendurchmesser:
60 mm
Mit Betriebsgerät:
ja
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,49*
€ 284,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,30*
€ 283,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,49*
€ 267,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,86*
€ 254,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,15*
€ 232,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.