LED-Fluter, Bewegungsmelder VT-158S-1 (20301) EEK: F, 50W, 4000 lm, 3000K, weiß Hochwertiger Flutlichtstrahler der Slim Serie inkl. PIR Sensor und 1 Meter Anschlusskabel. Der Fluter ist mit hocheff...
Typ = Industrie-Baustellenleuchte Lampentyp = LED Leistung = 4 W, 10 W Nennspannung = 4,2 V Wiederaufladbar = Ja Schutzart = IP44 Gehäusematerial = ABS, Kunststoff, Gummi Höhe = 148mm Länge = 148 m...
LED-Scheinwerfer für den Außen- und Innenbereich. Mit Polymerpulverlack körnig grau lackiertes Aluminiumdruckgussgehäuse nach vorheriger chemischer Oberflächenbehandlung. Diffusor aus extrahellem g...
Ein einfaches, ultra leichtes Mini-LED-Allzweckflutlicht, mit asymmetrischer Optik. Inklusive: nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP66, Schlagfestigkeit: IK07. Gehäuse: Aluminiumdruckgu...
Ein Midi-Architektur-Montagebefestigung LED Fluter, mit 12 LEDs, betrieben mit 1050 mA, Lichtverteilung: mittelbreitstrahlend. LED-Treiber: SwitchDim-dimmbar. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: ...
LED-Fluter, Bewegungsmelder VT-158S-1 (20303) EEK: F, 50W, 4000 lm, 6500K, weiß Hochwertiger Flutlichtstrahler der Slim Serie inkl. PIR Sensor und 1 Meter Anschlusskabel. Der Fluter ist mit hocheff...
Typ = Stativ Lampentyp = LED Leistung = 20 W Nennspannung = 110 V ac Schutzart = IP65 Gehäusematerial = Polycarbonat Höhe = 610mm Länge = 1,5 m Lampe geliefert = Ja EU-Energieeffizienzklasse = E LE...
LED-Scheinwerfer für den Außen- und Innenbereich. Mit Polymerpulverlack körnig grau lackiertes Aluminiumdruckgussgehäuse nach vorheriger chemischer Oberflächenbehandlung. Diffusor aus extrahellem g...
Vielseitig einsetzbare Fluter mit bis zu 3600 lm Lichtstrom. Produkteigenschaften: Reflektorbasierte, symmetrische Lichtverteilung mit 100° x 100° Abstrahlwinkel. Integriertes Vorschaltgerät mit gr...
Leuchtek LED Flutlichtstrahler FLS7-200W-XW in schwarz 131393 LED Flutlichtstrahler schwenkbar mit 4 Leistungsstufen 80W/150W/175W/200W einstellbar per DIP Schalter Lichtstrom bis 24.000Lumen, 3 Li...