Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LED Baustrahler Stativ 110 V ac / 20 W x 610mm x 1,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO LED Baustrahler Stativ 110 V ac / 20 W x 610mm x 1,5 m
RS PRO LED Baustrahler Stativ 110 V ac / 20 W x 610mm x 1,5 m
Artikel-Nr.:
     108EL-1455917
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1455917
EAN/GTIN:
     5056279059794
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Typ = Stativ
Lampentyp = LED
Leistung = 20 W
Nennspannung = 110 V ac
Schutzart = IP65
Gehäusematerial = Polycarbonat
Höhe = 610mm
Länge = 1,5 m
Lampe geliefert = Ja
EU-Energieeffizienzklasse = E

LED-Arbeitsleuchte von RS Pro am gelben Stativ LED-Arbeitsleuchte von RS Pro mit gelbem Stativstativ. Der Rahmen wird mit 2 x 16-A-110-V-Buchsen geliefert und ist für verschiedene Anwendungen im Innen- und Außenbereich geeignet. Auf Stativen montierte Baustrahler sind vielseitig einsetzbar, um eine Umgebung zu beleuchten. Sie können die Höhe und den Leuchtwinkel bequem anpassen. Stative haben den zusätzlichen Vorteil, dass sie sich einfach bewegen, zusammenklappen oder auseinandernehmen lassen. Fluter sind in der Regel auf Ständern montiert und in der Lage, große Bereiche zu beleuchten. Wird ein Fluter höher angebracht, vergrößert sich auch der beleuchtete Bereich. RS Pro bietet eine große Auswahl an Arbeitsleuchten, die im Innen- oder Außenbereich verwendet werden können und Halogen- und LED-Leuchten mit Netzbetrieb oder aufladbaren Optionen umfassen. Alle unsere Arbeitsleuchten sind zuverlässig und können für verschiedene Anwendungen verwendet werden, um alle Ihre Beleuchtungsanforderungen zu erfüllen. Eigenschaften und Vorteile: Integrierter LED-Einschub Opal-weißer Diffusor - für eine gleichmäßige Lichtverteilung Gelbes Polycarbonatgehäuse und Metallrahmen Stativstativ Lieferung mit 5 m Kabel Montierter 16-A-110-V-Stecker Zwei Kabelhaken am Ständer - damit das Kabel ordentlich und sicher nicht im Weg ist 2-Fuß-Doppelgehäuse Die Nennleistung beträgt 20 W Die Lichtleistung beträgt 1965 lm LED-Farbtemperatur 6300 K IP65-Befestigung - staub- und wasserbeständig, ideal für den Einsatz im Freien IP44-Stecker und -Buchsen Typische Anwendungen Arbeitsleuchten sind eine wichtige Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahme bei der Arbeit in einer professionellen Arbeits- oder Heimumgebung, in der Licht be
Weitere Informationen:
Typ:
Stativ
Lampentyp:
LED
Leistung:
20 W
Nennspannung:
110 V ac
Schutzart:
IP65
Gehäusematerial:
Polycarbonat
Höhe:
610mm
Länge:
1,5 m
Lampe geliefert:
Ja
EU-Energieeffizienzklasse:
E
Weitere Suchbegriffe: Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baustrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, led arbeitsleuchte ip65, led-baustrahler, led-baustrahler ip65, 1455917, Beleuchtung, Leuchten, RS PRO, P1010, Lighting, Light Fittings, Fixtures & Luminaires, Work Lights
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,99*
€ 320,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,55*
€ 316,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,97*
€ 301,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,76*
€ 275,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,68*
€ 251,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.