Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 3,5mm Audio Klinke Y Kabel - Headset Splitter - 1 x 3,5mm (Buchse) 2 x 3,5mm (Stecker)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 3,5mm Audio Klinke Y Kabel - Headset Splitter - 1 x 3,5mm (Buchse) 2 x 3,5mm (Stecker)
StarTech.com 3,5mm Audio Klinke Y Kabel - Headset Splitter - 1 x 3,5mm (Buchse) 2 x 3,5mm (Stecker)
StarTech.com 3,5mm Audio Klinke Y Kabel - Headset Splitter - 1 x 3,5mm (Buchse) 2 x 3,5mm (Stecker)
StarTech.com 3,5mm Audio Klinke Y Kabel - Headset Splitter - 1 x 3,5mm (Buchse) 2 x 3,5mm (Stecker)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-9506908
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     MUYHSFMM
EAN/GTIN:
     5054484363286
Suchbegriffe:
Adapter F-Stecker
F-Anschluss Adapter
F-Stecker Adapter
Adapter Klinke
Verbinden Sie ein 4-poliges Headset zu einem Computer, welcher separate Mikrofon und Audio Anschlüsse hat.

Der 4-polige 3,5-mm-auf-duales-3,5-mm-Headset-Splitter-Adapter MUYHSFMM verfügt über eine 3,5-mm-Buchse und zwei 3,5-mm-Stecker, mit denen Sie ein 4-poliges Headset an einen Audio- und Mikrofoneingang Ihres PCs oder Laptops anschließen können.

Dieser 3,5-mm-Headset-Splitter-Adapter lässt sich mithilfe der einzelnen (4-poligen) Anschlussbuchse sowohl an einen Audio- als auch Mikrofon-Eingang Ihres Desktop- oder Laptop-Computers anschließen und ist damit eine perfekte Lösung für Online-Spiele oder VOIP-Anwendungen (Skype, Chatprogramme).

Dieser Headset-Splitter verfügt über ein kompaktes, gleichwohl robustes Design und bietet die perfekte Lösung für Anwendungen, die eine gewisse Beweglichkeit verlangen, und nimmt in Ihrer Laptop-Tasche zudem nur wenig Platz in Anspruch.

Der Headsplitter-Adapter, 2x Stecker und 1x Buchse, von StarTech.com wird mit einer lebenslangen Garantie geliefert.

The StarTech.com Advantage

- Zum Anschließen Ihrer neueren Headsets (Audio und Mikrofon) an einen PC oder Laptop zur Verwendung mit einer VOIP-Anwendung (Skype, Chatprogramme)
- Leicht zu installieren
- Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85189000
Verpackungsdaten
Gewicht
6.8 g
Verpackungsbreite
9 mm
Verpackungstiefe
125 mm
Verpackungshöhe
7 mm
Paketgewicht
8.8 g
Merkmale
Kabellänge
0.13 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
2 x 3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Plug
Ja
Zertifizierung
CE, REACH
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.