Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEHLBACH i-Jack AD 35/63 3.5mm 6.3mm Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OEHLBACH i-Jack AD 35/63 3.5mm 6.3mm Gold
OEHLBACH i-Jack AD 35/63 3.5mm 6.3mm Gold
Artikel-Nr.:
     CIDE1-35149358
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     35021
EAN/GTIN:
     4003635350218
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
adapter klinke
Im 3-Sterne Klinkenadapter von 3,5mm auf 6,3mm kommen ausschließlich hochwertige Materialien für eine störungsfreie und saubere Signalübertragung zum Einsatz. Die Verwendung hochwertiger Materialien und der solide Metallstecker stellen Signalreinheit und eine stabile Verbindung sicher. 24 Karat vergoldete Kontakte sorgen für gute Übertragungssicherheit und hohen Korrosionsschutz.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Gold
Gehäusematerial
Messing
Technische Details
Kabeldurchmesser
15.5 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
6.3mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.