Videoadapter für einen einzelnen Monitor (HDMI oder VGA) oder für zwei gespiegelte Monitore (HDMI/VGA) mit Audio und Power DeliveryDieser USB-C™ Multiport Video Adapter bietet eine Tragbare Lösung ...
Der 3,5mm Stereo Klinke auf 6,3mm Stereo Klinke Audioadapter überträgt Audiosignale in stereo Qualität. Mit Hilfe dieses Adapters kann ein 6,3mm Klinkenkabel an einen 3,5mm Klinkenanschluss adapt...
Goobay hat immer das richtige Elektronik-Zubehör für Ihre Audioanwendungen z. B. für Hobby-Tonstudios, Heimkino-Abende mit der Familie oder Musiksessions unter Freunden. Unsere Produkte übertragen ...
Dieser Audio Splitter von Delock ermöglicht den Anschluss von zwei Audioausgabegeräten, wie z. B. Kopfhörern oder Lautsprechern, an ein Gerät mit einer USB Type-C™ oder Thunderbolt™ 3 Buchse. Das A...
Welch ein Problemlöser. Mit dem Klinke-Klinke-Adapter 3,5-mm-Klinken-Kupplung Stereo - 6,3-mm-Klinken-Stecker Stereo sind Sie problemlos in der Lage, eine unterschiedliche Anschlußgröße auszugleich...
Dieser Headset Adapter von Delock ermöglicht die Verwendung eines Smartphone Headsets mit 3,5 mm 4 Pin Klinkenstecker an einen Computer oder ein Notebook mit zwei 3,5 mm 3 Pin Klinkenbuchsen.
Dieser Headset Adapter von Delock ermöglicht die Verwendung eines iPhone Headsets mit 3,5 mm 4 Pin Klinkenstecker an Ihrem Computer oder Notebook mit zwei 3,5 mm 3 Pin Klinkenbuchsen.
USB 2.0 Adapter [1x Klinkenstecker 2.5 mm - 1x USB 2.0 Stecker Micro-B] CE USB / Klinke Adapter Klinkenstecker 2,5 mm auf USB Stecker Micro-B Zum Laden und Datentransfer Mit diesem Strom-Adapter kö...
Der Audio Klinken Adapter von LogiLink ist geeignet zum Verbinden von Headsets mit Tablets, Notebooks oder PCs. Schließen Sie den 4-Pin 3,5 mm Stereo Stecker an Ihr Notebook/Tablet an und erhalten ...
Kompaktadapter Audio Klinkenstecker 35 mm Stereo auf 2 x Klinkenkupplung 63 mm Stereo Details stereo kompakte Ausführung Verpackungsart Polybeutel S&G Communication GmbH ist nicht haftbar für direk...