| |
|
| Artikel-Nr.: 102X-1152753-BP Herst.-Nr.: 1152753 EAN/GTIN: 4016138883091 |
| |
|
| | |
| USB 2.0 Adapter [1x Klinkenstecker 2.5 mm - 1x USB 2.0 Stecker Micro-B]
CE USB / Klinke Adapter Klinkenstecker 2,5 mm auf USB Stecker Micro-B
Zum Laden und Datentransfer
Mit diesem Strom-Adapter können Sie Ihre USB-Geräte über Klinke mit Strom versorgen.
Auch für iPod Shuffle geeignet Dieser USB zu Klinke Adapter ist kompatibel zum iPod Shuffle 1 und 2 und lässt sich über einen freien USB Port mit Ihrem Computer verbinden. Es unterstützt die Ladefunktion sowie den Austausch von Daten zwischen Ihrem System und iPod Shuffle.
Technische Daten: Anschluss-Typ: USB,Klinke · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Klinkenstecker 2.5 mm · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): USB 2.0 Stecker Micro-B · Anwendungsbereiche: USB-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: USB 2.0 · Kabel-Ausführung: Adapter · Steckerausführung: gerade
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Micro USB auf USB Adapter, Micro USB zu USB Adapter, USB - USB Adapter, USB auf USB Adapter, USB zu USB Adapter, adapter klinke usb, usb - usb adapter, 1152753, Conrad, USB-Adapter, USB Adapter, Adapter für USB |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 1,78* | € 2,99* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 1,89* | € 3,01* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 4,29* | € 6,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|