| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-67117508 Herst.-Nr.: 65967 EAN/GTIN: 4043619659678 |
| |
|
| | |
| Dieser Headset Adapter von Delock ermöglicht die Verwendung eines Smartphone Headsets mit 3,5 mm 4 Pin Klinkenstecker an einen Computer oder ein Notebook mit zwei 3,5 mm 3 Pin Klinkenbuchsen. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 0.2 m | | Anschluss 1 | 3.5mm | | Anschluss 2 | 2 x 3.5mm | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Schwarz | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 85189000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter Klinke, Klinke Adapter, Klinken Adapter, Adapterkabel Klinke, Klinke Adapterkabel, Klinkenstecker, delock klinkenstecker 3,5mm, klinkenstecker, klinkenstecker 3,5mm |
| | |
| |