Audio-Adapter passend für / fits the following Smartphones, Tablets und Geräte mit USB-C Anschluss und Audioausgabeunterstützung über USB-C (z.B. Huawei Mate 10 Pro) Beschreibung / Description Ster...
Audio-Port-Replikator zur Verwendung eines 3,5mm Anschlusses (Mini-Klinke) für Kopfhörer und Mikrofon. Zur Verwendung eines 3,5mm Anschlusses für Kopfhörer und Mikrofon 1x Stecker 4polig für Stereo...
Audio-Adapter passend für / fits the following Smartphones, Tablets und Geräte mit USB-C Anschluss und Audioausgabeunterstützung über USB-C (z.B. Huawei Mate 10 Pro) Beschreibung / Description Ster...
Adapter für die Verbindung von 2 Kabeln mit 3,5mm Stereo Klinkenstecker (Mini-Klinke) Für den Einsatz in Multimedia-Umgebungen Seite 1: Klinke 3,5 mm, 3-polig Stereo Buchse Seite 2: Klinke 3,5 mm, ...
Audio-Adapter passend für / fits the following z.B. Geräte mit micro USB-Anschluss Beschreibung / Description Stereo Audio-Adapter mit Kabel ermöglicht z.B. den Anschluss an einen Verstärker Länge:...
Adapter zum Anschluss eines 6,35mm Stereo Kopfhörerstecker (große Klinke / Poststecker) an eine 3,5mm -Stereo- Buchse (Mini-Klinke) Für den Einsatz in Multimedia-Umgebungen Seite 1: Klinke 3,5 mm, ...
Mit diesem 4poligen Y-Adapter können Sie ein nur für PCs geeignetes Headset nun auch am Smartphones oder Tablets einsetzen. So können Sie über die 3,5 mm Klinkenbuchse an Ihrem Computer oder Tablet...
Adapter zum Anschluss eines 3,5mm Stereo-Steckers (Mini-Klinke) an eine 6,35mm-Stereo-Buchse (große Klinke / Poststecker) Für den Einsatz in Multimedia-Umgebungen Seite 1: Klinke 6,35 mm, 3-polig S...