Mit der externen USB-Soundkarte ICUSBAUDIO2D können Sie Ihrem System über USB einen digitalen S/PDIF-Audioausgang und einen standardmäßigen 3,5-mm-Audio-/Mikrofonanschluss hinzufügen und so ganz pr...
Dieser Audio Adapter von Delock ermöglicht den Anschluss eines Gerätes bzw. Kopfhörers mit einem 3,5 mm 4 Pin Klinkenstecker z. B. an ein Mobiltelefon mit USB Type-C™ Schnittstelle. Chipsatz ALC404...
Headset Adapterkabel KlinkenAdapter 4polig 1x 35 mm Klinkenstecker auf 2x 35 mm Klinkenbuchse (Grün Audio Kopfhörer Rot Mikrofon) CTIA AHJ Belegung) Länge 024 m Plug & Play für alle neuen Ultrabook...
Mit diesem kurzen Klinkenkabel von Delock können Sie die 2,5 mm Klinkenbuchse Ihres Gerätes in eine 3,5 mm Buchse umwandeln. Zusätzlich ist der 2,5 mm Klinkenstecker abgewinkelt, so dass Sie das Ka...
Audio Adapter 2,5mm Stereo Stecker / 3,5mm Stereo Buchse Adapter von 2,5mm Ausgang wie z.B. bei Handys auf 3,5mm Stecker der bei Headsets, Lautsprecher usw. verwendet wird. Details - Adapter 2,5 mm...
Verwandeln Sie einen USB-Anschluss in eine Stereo-Soundkarte.Mit diesem USB-auf-Stereo Audioadapter können Sie Headset und Mikrofon an Ihren Computer anschließen, ohne dafür andere Geräte trennen z...