Zubehör Typ = Montageplatte Zur Verwendung mit = Serie SP UL, CSA, TÜV. Diese Serie umfasst auch eine Platine zur Leiterplattenmontage für den Einsatz mit Relais (siehe Best.-Nr. ; 127-9493 127-949...
PLC-INTERFACE für Eingabefunktionen bei PLC logic, mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniatur-Solid-State-Relais, zur Montage auf Tragschiene, 1 Schließer, Eingang: 120 V AC/110 V DC
Spulenspannung = 12V dc Kontaktanordnung = DPST Montage Typ = Flanschbefestigung Schaltstrom = 30A Anzahl der Pole = 2 Rastend = Nein Anschluss Typ = Schnellverbindung Länge = 68.58mm Spulenwiderst...
Spulenspannung = 12V dc Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler Montage Typ = Flanschbefestigung Schaltstrom = 30A Anzahl der Pole = 2 Rastend = Nein Anschluss Typ = Schnellverbindung Länge = 68.58mm...