Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Monostabiles Relais, Tafelmontage 2-poliger Wechsler 40A 12V dc Spule / 4W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8277053
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     199X-12
EAN/GTIN:
     5059041000406
Suchbegriffe:
Hochleistungsrelais
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais 12v
Spulenspannung = 12V dc
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Montage Typ = Frontplattenmontage
Schaltstrom = 40A
Anzahl der Pole = 2
Rastend = Nein
Anschluss Typ = Schraubbefestigung
Schaltspannung AC max. = 600V
Schaltspannung DC max. = 28V dc
Länge = 79.2mm
Spulenwiderstand = 70Ω
Spulenleistung = 4W
Isolation zwischen Spule und Kontakt = 2.2kV ac
Schaltleistung AC max. = 1-1/2 PS

Serie 199. Die Hochleistungsrelais Serie 199, offene Ausführung, bieten Schalten mit hoher Kapazität und hoher Durchschlagsfestigkeit. Hochleistungs-Kontakte Genietet Optionaler Blasmagnet CE-Kennzeichnung
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
12V dc
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Montage Typ:
Frontplattenmontage
Schaltstrom:
40A
Anzahl der Pole:
2
Rastend:
Nein
Anschluss Typ:
Schraubbefestigung
Schaltspannung AC max.:
600V
Schaltspannung DC max.:
28V dc
Länge:
79.2mm
Spulenwiderstand:
70Ω
Spulenleistung:
4W
Isolation zwischen Spule und Kontakt:
2.2kV ac
Schaltleistung AC max.:
1-1/2 PS
Weitere Suchbegriffe: ly relais, 8277053, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, Schneider Electric, 199X12, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 51,26*
€ 69,77*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 48,13*
€ 73,66*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,77*
€ 83,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,60*
€ 81,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,32*
€ 78,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,23*
€ 71,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,93*
€ 70,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,26*
€ 61,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.