Relais, PAA150STR, LITTELFUSE Ein duales Schließerrelais, das optisch gekoppelte MOSFET-Technologie verwendet, um eine Eingangs-/Ausgangsisolierung von 3750 Vrms zu gewährleisten. Seine optisch gek...
Zubehör Typ = Montageplatte Zur Verwendung mit = Serie SP UL, CSA, TÜV. Diese Serie umfasst auch eine Platine zur Leiterplattenmontage für den Einsatz mit Relais (siehe Best.-Nr. ; 127-9493 127-949...
Hochleistungsrelais, 68.23.9.024.4300, Finder Features * Kontaktabstand ≥ 3,6 mm * DC-Spulen, mit nur 700 mW Halteleistung * Verstärkte Isolierung zwischen Spule und Kontakten * Geeignet für den Ei...
Spulenspannung = 24 V dc Anzahl der Pole = 1 Kontaktnennstrom = 100 A Serie = LEV100 Kontaktart = 1 Schließer Anschlusstyp = Schraubanschluss Länge = 57.396mm Tiefe = 39.5mm Hochleistungsrelais, Se...