Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Monostabiles Relais, Printrelais 4-poliger Wechsler 10A 12V dc Spule / 300mW


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1738157
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     SP4-P-DC12V
EAN/GTIN:
     5059039480876
Suchbegriffe:
Hochleistungsrelais
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Spulenspannung = 12V dc
Kontaktanordnung = 4-poliger Wechsler
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom = 10A
Anzahl der Pole = 4
Rastend = Nein
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Länge = 51mm
Spulenwiderstand = 480Ω
Spulenleistung = 300mW
Tiefe = 25.6mm
Schaltleistung DC max. = 300 W

UL, CSA, TÜV. Diese Serie umfasst auch eine Platine zur Leiterplattenmontage für den Einsatz mit Relais (siehe Best.-Nr. ; 127-9493 127-9493 ). Relais, Serie SP. Diese Leistungsrelais für die Leiterplattenmontage der Serie SP von Panasonic sind besonders empfindlich, überaus zuverlässig und sehr langlebig. Neben ihrer Kompaktheit bieten die Leistungsrelais für die Leiterplattenmontage der Serie SP zudem eine hohe Beständigkeit gegen Vibrationen und Stöße. Eigenschaften und Vorteile: • Hochleistungsrelais mit hoher Empfindlichkeit • Nominelle Arbeitsleistung von 300 mW und minimale Arbeitsleistung von 150 mW • Hohe Schwingungs-/Stoßfestigkeit • Abmessungen, 2-poliger Umschalter: H x B x T: 22 x 50 x 25,6 mm / 4-poliger Umschalter: H x B x T: 22 x 50 x 36,8 mm
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
12V dc
Kontaktanordnung:
4-poliger Wechsler
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom:
10A
Anzahl der Pole:
4
Rastend:
Nein
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Länge:
51mm
Spulenwiderstand:
480Ω
Spulenleistung:
300mW
Tiefe:
25.6mm
Schaltleistung DC max.:
300 W
Weitere Suchbegriffe: Printrelais, panasonic ds-relais, ds-relais 12v, kartenrelais, 1738157, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, Panasonic, SP4PDC12V, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 264,85*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 26,485* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 313,00*
€ 372,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 312,96*
€ 372,4224
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 299,90*
€ 356,881
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 288,46*
€ 343,2674
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 264,85*
€ 315,1715
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.