| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1738163 Herst.-Nr.: SPMA EAN/GTIN: 5059039614080 |
| |
|
| | |
| Zubehör Typ = Montageplatte Zur Verwendung mit = Serie SP
UL, CSA, TÜV. Diese Serie umfasst auch eine Platine zur Leiterplattenmontage für den Einsatz mit Relais (siehe Best.-Nr. ; 127-9493 127-9493 ). Relais, Serie SP. Diese Leistungsrelais für die Leiterplattenmontage der Serie SP von Panasonic sind besonders empfindlich, überaus zuverlässig und sehr langlebig. Neben ihrer Kompaktheit bieten die Leistungsrelais für die Leiterplattenmontage der Serie SP zudem eine hohe Beständigkeit gegen Vibrationen und Stöße. Eigenschaften und Vorteile: • Hochleistungsrelais mit hoher Empfindlichkeit • Nominelle Arbeitsleistung von 300 mW und minimale Arbeitsleistung von 150 mW • Hohe Schwingungs-/Stoßfestigkeit • Abmessungen, 2-poliger Umschalter: H x B x T: 22 x 50 x 25,6 mm / 4-poliger Umschalter: H x B x T: 22 x 50 x 36,8 mm Weitere Informationen: | | Zubehör Typ: | Montageplatte | Zur Verwendung mit: | Serie SP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1738163, Relais und Signalaufbereitung, Relaiszubehör, Relais-Montageadapter, Panasonic, SPMA, Relays & Signal Conditioning, Relay Accessories, Relay Mounts & Mount Adaptors |
| | |
| |