Hochleistungsrelais für Leiterplatte zum Einsatz in Wechselrichtern oder Ladesäulen, 2 Schließer für 100 A (AC1), max. Einschaltstrom 300 A - 1 ms, Brückenkontakte, Kontaktmaterial AgSnO2, Kontaktö...
Finder 68.22.9.024.4300 Hochleistungs-Printrelais 400 V/AC 100 A 2 Schließer 1 St. Hochleistungs-Printrelais mit 2 Schließer zum Einsatz in Wechselrichtern oder Ladesäulen, max. Dauerstrom 100 A, S...
Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage. Reichweite von bis zu 24 m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 3 m. 10 A Hochleistungsrelais. Nulldurchgangsschaltun...
Leistungsrelais für Leiterplatte zum Einsatz in Wechselrichtern oder Ladesäulen, 4 Schließer für 32 A, max. Einschaltstrom 300 A - 1 ms, Brückenkontakte, Kontaktmaterial AgSnO2, Kontaktöffnung größ...
Finder 68.54.9.012.4300 Hochleistungsrelais 32 A 4 Schließer 1 St. Printrelais mit 4 Schließer zum Einsatz in Wechselrichtern oder Ladesäulen, max. Dauerstrom 32 A, Spulenspannung 12 V DC Leistungs...
Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage. Reichweite von bis zu 24 m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 3 m. 10 A Hochleistungsrelais. Nulldurchgangsschaltun...