Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelrelais


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2903705
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2903705
EAN/GTIN:
     4046356759175
Suchbegriffe:
Hochleistungsrelais
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Steckbare Hochleistungsrelais mit Leistungskontakten, 3 Wechsler, Spulenspannung: 230 V AC
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
195.5 V | 253 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
195.5 V | 253 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
3
Mit zwangsgeführten Kontakten:
false
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Komplettgerät mit Sockel:
false
Schutzart (IP):
sonstige
Breite:
38.65 mm
Höhe:
36.15 mm
Tiefe:
45.5 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.