Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 68.22.9.012.4300 Printrelais 12 V/DC 100A 2 Schließer 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S689992
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     68.22.9.012.4300
EAN/GTIN:
     8012823435015
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Hochleistungsrelais
Industrierelais
Hochleistungsrelais für Leiterplatte zum Einsatz in Wechselrichtern oder Ladesäulen, 2 Schließer für 100 A (AC1), max. Einschaltstrom 300 A - 1 ms, Brückenkontakte, Kontaktmaterial AgSnO2, Kontaktöffnung größer 3.6 mm, Nennspannung 400 V AC, max. Schaltspannung 690 V AC, max. Schaltleistung AC1/AC7a (400 V AC) 40.000 VA (pro Kontakt), max. Schaltleistung AC15 (230 V AC) 4.600 VA, 1-Phasenmotorlast, AC3-Betrieb (230 V AC) 2.2 kW, minimale Schaltlast 1000 mW bei 10 V/10 mA, Umgebungstemperatur -40 bis + 70 °C bei max. Kontaktdauerstrom und Ansteuerung innerhalb des Arbeitsbereichs, Umgebungstemperatur bis 85 °C im Energiesparmodus bei. max. Kontaktdauerstrom, Ansteuerungsbereich und Betrieb im Haltespannungsbereich, Spulennennleistung 2.9 W, minimale Halteleistung 0.7 W, Spulenspannung 12 V DC, Standardbetrieb: Arbeitsbereich 0.90 bis 1.1 x Un, im Energiesparmodus: 0.95 bis 2.5 x Un (kleiner 1 s), Haltespannungsbereich 0.5 x Un, Abstand zwischen Leiterplatte und Relais-Grundplatte zur Luftzirkulation beträgt 1,5 mm
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Mechanische Lebensdauer:
1 x 10<sup>6</sup>
Schutzart:
RT II (Fluxdicht)
RoHS-konform:
Ja
Typ:
68.22.9.012.4300
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C °C
Kontaktart:
2 Schließer
Schaltstrom (max.):
100 A
Herstellerfarbe:
Weiß
Max. Schaltleistung:
40000 VA
Elektrische Lebensdauer:
30 x 10³
Abfallzeit:
3 ms
Isolationsspannung:
630 V/AC
Nennspannung Spule:
12 V/DC
Widerstand (Spule):
50 Ω
Ansprechzeit:
25 ms
Schaltspannung (max.):
690 V/AC
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Printrelais
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 23,50*
€ 31,83*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 30,873*
€ 33,763*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 30,98*
€ 34,11*
18 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 32,57*
€ 35,58*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 29,73*
€ 39,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.