Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF3FA Monostabiles Relais, Printrelais 1-poliger Wechsler 10A 12V dc Spule / 360mW


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HF3FA Monostabiles Relais, Printrelais 1-poliger Wechsler 10A 12V dc Spule / 360mW
HF3FA Monostabiles Relais, Printrelais 1-poliger Wechsler 10A 12V dc Spule / 360mW
Artikel-Nr.:
     108EL-1762824
Hersteller:
     Hongfa
Herst.-Nr.:
     HF3FA/012-ZTF
EAN/GTIN:
     5059045286646
Suchbegriffe:
Hochleistungsrelais
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Spulenspannung = 12V dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom = 10A
Anzahl der Pole = 1
Rastend = Nein
Anschluss Typ = Leiterplattenstift
Schaltspannung AC max. = 250 V, 277V
Schaltspannung DC max. = 28V dc
Schaltstrom AC max. = 15 A
Länge = 19mm
Spulenwiderstand = 400Ω
Spulenleistung = 360mW
Serie = HF3FA°C
Schaltleistung AC max. = 2,77 kVA

Nicht verriegelbares Hongfa SPDT-RelaisDas 1-polige, nicht verriegelbare Relais für Leiterplattenmontage von Hongfa SPDT wird mit Hilfe einer 12-VDC-Coil und bis zu 10 A DC/AC- oder 5 A DC/AC-Strom durch die Coil in den Konfigurationen NC und NO zum Schalten von Positionen betätigt. Dieses Relais ist ein Subminiatur-Hochleistungsrelais. Er kann mit einer einzelnen Coil Wicklungskonfiguration verwendet werden. Dieses Relais hat einen Kontakt aus Silberlegierung für eine hohe elektrische Lebensdauer.Eigenschaften und Vorteile• Umweltfreundliches Produkt • Isolationsspannung zwischen Coil und Kontakten beträgt 2,5KV • Betriebstemperaturbereich zwischen -40 °C und 85 °C. • Hohe mechanische Lebensdauer und Lebensdauer von 10M Zyklen • Schwing- und abriebfest • Geringer Stromverbrauch • Bietet ausgezeichnete Platzersparnis auf dem BoardAnwendungen• Wird als Kontrollgerät verwendet • Automobilindustrie • Haushaltsgeräten • Industrielle Anlagen • Telekommunikation
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
12V dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom:
10A
Anzahl der Pole:
1
Rastend:
Nein
Anschluss Typ:
Leiterplattenstift
Schaltspannung AC max.:
250 V, 277V
Schaltspannung DC max.:
28V dc
Schaltstrom AC max.:
15 A
Länge:
19mm
Spulenwiderstand:
400Ω
Spulenleistung:
360mW
Serie:
HF3FA°C
Schaltleistung AC max.:
2,77 kVA
Weitere Suchbegriffe: Printrelais, SMD-Relais, Subminiaturrelais, ds-relais 12v, kartenrelais, hongfa printrelais, 1762824, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, Hongfa Europe GMBH, HF3FA012ZTF, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,22* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,83*
€ 12,8877
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,09*
€ 12,0071
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,34*
€ 11,1146
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,28*
€ 9,8532
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,67*
€ 9,1273
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,10*
€ 7,259
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.